› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Plafoniera LED 2W BERET-2Q 8 QUADRO design cromo illuminazione efficiente ambienti interni

Cod. Rexel L193132N30
Cod. Produttore 93132N30
Cod. EAN 8056534410275

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Tensione: 230V
  • LED: 1 LED integrato
  • Finitura: Cromo
  • Serie: BERET-2Q
  • Applicazione: Illuminazione quadro
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Dimensioni: Compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BERET-2Q 8 QUADRO 1LED 2W CROMOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Plafoniera LED 2W BERET-2Q 8 QUADRO design cromo illuminazione efficiente ambienti interni