›

BEFESTIGUNGSSATZ 2

Cod. Rexel SK2015624
Cod. Produttore 2015624

Informazioni principali

  • Tipologia: Supporto di montaggio
  • Materiale: Durevole
  • Funzione: Stabilità e resistenza
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Struttura: Compatta
  • Protezione: Ordine impianti
  • Serie: SK2015624

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio progettato per garantire stabilità e resistenza nell'installazione di componenti elettrici. Realizzato con materiali durevoli, assicura una lunga durata e facilità di fissaggio. Ideale per applicazioni che richiedono un ancoraggio sicuro e affidabile, contribuisce a mantenere ordinati e protetti gli impianti elettrici. La sua struttura compatta permette un montaggio semplice e veloce in diversi contesti di utilizzo.
BEFESTIGUNGSSATZ 2