›

BEFESTIGUNGSSATZ,

Cod. Rexel SK2061776
Cod. Produttore 2061776

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Non disponibili
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Montaggio preciso
  • Funzione: Allineamento unità
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set di montaggio per unità di allineamento, progettato per garantire un'installazione precisa e stabile di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un posizionamento accurato e sicuro. Questo kit facilita l'assemblaggio e l'integrazione di sistemi elettrici, migliorando l'efficienza operativa e la qualità del montaggio.
BEFESTIGUNGSSATZ,