›

BEF-WN-W24 MOUNTING BRACKET

Cod. Rexel SK2015248
Cod. Produttore 2015248

Informazioni principali

  • Serie: BEF-WN-W24
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Montaggio: Stabile e sicuro
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Design: Facile da installare
  • Funzionalità: Ordine negli impianti
  • Durata: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio BEF-WN-W24 progettato per garantire un'installazione stabile e sicura di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. La struttura è studiata per offrire un montaggio preciso, contribuendo a mantenere l'ordine e la funzionalità negli impianti elettrici.
BEF-WN-W24 MOUNTING BRACKET