›

BEF-WN-W18 BEF

Cod. Rexel SK2009317
Cod. Produttore 2009317

Informazioni principali

  • Serie: BEF-WN-W18
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Funzione: supporto di montaggio
  • Applicazione: componenti elettrici
  • Installazione: sicura e stabile
  • Utilizzo: organizzazione impianti
  • Caratteristica: robusto e preciso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio BEF-WN-W18 progettato per garantire un'installazione sicura e stabile di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono precisione e robustezza. Questo supporto facilita il fissaggio e l'organizzazione degli impianti, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità nelle installazioni.
BEF-WN-W18 BEF