›

BEF-WN-REFX MOUNTING ANGLE

Cod. Rexel SK2064574
Cod. Produttore 2064574

Informazioni principali

  • Tipo: Angolo di montaggio
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Semplice e precisa
  • Funzione: Fissaggio sicuro
  • Uso: Professionale
  • Beneficio: Ordine e sicurezza
  • Serie: BEF-WN-REFX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolo di montaggio BEF-WN-REFX progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per supportare componenti elettrici in diverse configurazioni. La sua struttura consente un'installazione semplice e precisa, facilitando il lavoro degli installatori e migliorando l'organizzazione degli impianti. Adatto per applicazioni professionali, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.
BEF-WN-REFX MOUNTING ANGLE