›

BEF-WN-M18N MO

Cod. Rexel SK5320947
Cod. Produttore 5320947

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto montaggio angolato
  • Angolo: 90 gradi
  • Compatibilità: Sensori M18
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Ambienti industriali
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Funzione: Fissaggio stabile
  • Serie: BEF-WN-M18N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di montaggio angolato a 90 gradi per sensori M18, progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni industriali. Ideale per l’installazione di componenti elettrici in spazi ridotti, facilita l’allineamento preciso del sensore mantenendo un ingombro contenuto. La sua struttura robusta è adatta a ambienti di lavoro impegnativi, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il montaggio di dispositivi M18.
BEF-WN-M18N MO