›

BEF-WK-SF SER

Cod. Rexel SK2029166
Cod. Produttore 2029166

Informazioni principali

  • Serie: BEF-WK-SF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Installazione: facile
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Durata: prestazioni ottimali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SK2029166 è un morsetto servo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione sicura e affidabile nei sistemi di cablaggio. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e migliorare la stabilità del collegamento elettrico, assicurando prestazioni ottimali e durature nel tempo. Questo morsetto è ideale per professionisti che necessitano di componenti robusti e funzionali per impianti elettrici.
BEF-WK-SF SER