›

BEF-W160 HAL

Cod. Rexel SK5305194
Cod. Produttore 5305197

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto angolare
  • Modello: BEF-W160
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Fissaggio stabile
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Uso: Impianti elettrici
  • Funzione: Ancoraggio robusto
  • Serie: SK5305194

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto angolare BEF-W160 progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni che richiedono un ancoraggio robusto, contribuisce a mantenere l'ordine e la precisione nei sistemi di cablaggio elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e garantire una perfetta integrazione con gli altri componenti elettrici.
BEF-W160 HAL