›

BEF-MS12G-A

Cod. Rexel SK4056054
Cod. Produttore 4056054

Informazioni principali

  • Serie: BEF-MS12G-A
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 12 A
  • Protezione: Interruttore modulare
  • Installazione: Facile e modulare
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Domestico e industriale
  • Conformità: Standard sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare BEF-MS12G-A progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza nell'impianto. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e una facile installazione. Ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici, offre prestazioni stabili e conformità agli standard di sicurezza. La sua struttura modulare permette un'integrazione semplice in quadri elettrici, ottimizzando l'organizzazione degli impianti. Adatto per ambienti domestici e industriali, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell'energia elettrica.
BEF-MS12G-A