›

BEF-MR-010050 MEASURING WHEEL

Cod. Rexel SK5312989
Cod. Produttore 5312989

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: BEF-MR-010050
  • Materiali: Robusti e durevoli
  • Uso: Misurazioni precise

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ruota di misura BEF-MR-010050 è uno strumento essenziale per rilevazioni precise in ambito elettrico e tecnico. Progettata per garantire accuratezza e facilità d'uso, questa ruota permette di misurare distanze con affidabilità, facilitando il lavoro di installatori e professionisti del settore. Il design robusto e i materiali di qualità assicurano durata e resistenza anche in condizioni di utilizzo intensivo. Ideale per misurazioni su terreni vari, rappresenta un supporto pratico e funzionale per ogni attività di rilevamento.
BEF-MR-010050 MEASURING WHEEL