›

BEF-KHSQ12R01 MOUNTING SYSTEM

Cod. Rexel SK2071260
Cod. Produttore 2071260

Informazioni principali

  • Serie: BEF-KHSQ12R01
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: sicura e affidabile
  • Robustezza: elevata
  • Durata: prolungata
  • Applicazioni: professionali
  • Funzione: fissaggio stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sistema di montaggio BEF-KHSQ12R01 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni professionali nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Questo sistema facilita il fissaggio preciso e stabile, assicurando un supporto efficace per l'organizzazione e la protezione degli elementi elettrici. La sua struttura è pensata per ottimizzare la gestione degli spazi e migliorare l'efficienza degli impianti, rendendolo una soluzione versatile e funzionale per diversi contesti di utilizzo.
BEF-KHSQ12R01 MOUNTING SYSTEM