›

BEF-HA-M30R BRACKET M30

Cod. Rexel SK5311528
Cod. Produttore 5311528

Informazioni principali

  • Filettatura: M30
  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Supporto bracket
  • Applicazione: Elettrica
  • Robustezza: Alta
  • Montaggio: Facile
  • Uso: Industriale
  • Serie: BEF-HA-M30R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto BEF-HA-M30R in metallo progettato per applicazioni elettriche, compatibile con filettature M30. Questo bracket offre robustezza e affidabilità per il fissaggio sicuro di componenti elettrici, garantendo stabilità nelle installazioni. Il design semplice e funzionale lo rende ideale per ambienti industriali e impianti elettrici, assicurando facilità di montaggio e lunga durata nel tempo.
BEF-HA-M30R BRACKET M30