›

BEF-DS05XFX STATOR COUPLING

Cod. Rexel SK2057423
Cod. Produttore 2057423

Informazioni principali

  • Serie: BEF-DS05XFX
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione meccanica: Alta resistenza
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Applicazione: Trasferimento movimento
  • Funzione: Riduce vibrazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accoppiatore statore BEF-DS05XFX progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso tra componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni nel trasferimento di movimento e potenza. La sua costruzione robusta permette un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere l'efficienza dell'impianto elettrico. Questo accoppiatore è una soluzione versatile e sicura per l'industria elettrica, ottimizzando la trasmissione e riducendo le vibrazioni.
BEF-DS05XFX STATOR COUPLING