›

BEF-AP-W9 ADA

Cod. Rexel SK2022734
Cod. Produttore 2022734

Informazioni principali

  • Serie: BEF-AP-W9
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale resistente: sì
  • Compatibilità: alta
  • Installazione: sicura e affidabile
  • Supporto stabile: sì
  • Facilità di montaggio: elevata
  • Uso: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra adattatrice BEF-AP-W9 progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura una perfetta compatibilità e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e durevole per componenti elettrici, contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto e a facilitare le operazioni di collegamento e manutenzione.
BEF-AP-W9 ADA