›

BEF-AP-EPA FRONT B

Cod. Rexel SK2045397
Cod. Produttore 2045397

Informazioni principali

  • Tipo: Supporto frontale
  • Applicazioni: Illuminazione/filtri
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Design: Funzionale e compatto
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: BEF-AP-EPA
  • Manutenzione: Semplificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto frontale BEF-AP-EPA progettato per applicazioni elettriche, ideale per il montaggio di illuminazione o filtri. Realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo, si integra facilmente in impianti elettrici grazie al design funzionale e compatto. Questo supporto è pensato per assicurare un fissaggio sicuro e affidabile, facilitando l’installazione e la manutenzione di componenti elettrici.
BEF-AP-EPA FRONT B