›

BEEBO TESATA L300 18W GRIGIO RAGGR

Cod. Rexel L18443
Cod. Produttore 8443
Cod. EAN 8056534961913

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Lunghezza: 300 mm
  • Colore corpo: Grigio
  • Illuminazione: Uniforme
  • Consumo: Ridotto
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: BEEBO TESATA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 18W con lunghezza di 300 mm, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il corpo in colore grigio conferisce un aspetto sobrio e moderno, ideale per installazioni in ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Questa lampada garantisce un'illuminazione uniforme e un consumo energetico ridotto, perfetta per applicazioni elettriche professionali.
BEEBO TESATA L300 18W GRIGIO RAGGR