›

BE/S 8.230.3.2 INGR.BIN, 8 CAN, 10-

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CDG110280R00
Cod. Produttore 2CDG110280R0011
Cod. EAN 4053546110869

Informazioni principali

  • Intervallo tensione: 10-230 V AC/DC
  • Ingressi binari: 8 canali indipendenti
  • Indicazione stato: LED gialli per ogni ingresso
  • Operazione manuale: pulsante per canale
  • Alimentazione: tramite ABB i-bus®, senza alimentatore aggiuntivo
  • Supporto sicurezza: KNX Data Secure
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Serie: Binary Inputs AC/DC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Detects AC/DC signals in the voltage range from 10...230 V. The state of the input is displayed via yellow LEDs. The binary inputs enable detection of independent input signals. The devices feature a manual operation pushbutton for each channel. The devices are powered via the ABB i-bus® and do not require an additional power supply. The devices support KNX Data Secure.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

8

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Tensione d'ingresso

10 ... 230 V

Serie

Binary Inputs AC DC

BE/S 8.230.3.2 INGR.BIN, 8 CAN, 10-