›

BE/S 4.20.3.2 INGR.BIN, 4 CAN, SCAN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CDG110276R00
Cod. Produttore 2CDG110276R0011
Cod. EAN 4053546110821

Informazioni principali

  • Contatti flottanti scansionati
  • 4 canali indipendenti
  • LED gialli per stato input
  • Pushbutton manuale per canale
  • Alimentazione via ABB i-bus®
  • Supporta KNX Data Secure
  • Dimensioni: 90x58x36 mm
  • Serie: Binary Inputs Contact Scanning

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scans floating contacts with internally generated scanning voltage. The state of the input is displayed via yellow LEDs. The binary inputs enable detection of independent input signals. The devices feature a manual operation pushbutton for each channel. The devices are powered via the ABB i-bus® and do not require an additional power supply. The devices support KNX Data Secure.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

4

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione d'ingresso

Pulsato

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Min. profondità della presa per apparecchi

63,5 mm

Tensione d'ingresso

35 ... 35 V

Serie

Binary Inputs Contact Scanning

BE/S 4.20.3.2 INGR.BIN, 4 CAN, SCAN