Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2789890000
Cod. Produttore
2789890000
Cod. EAN
4064675068648

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Capacità: 1.2Ah
  • Tipo: Batteria
  • Applicazione: Gruppo di continuità
  • Serie: Connect Power

Documentazione tecnica

Batteria DURA ECO da 24V con capacità di 1.2Ah, progettata per garantire prestazioni affidabili e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e durevole. La batteria è compatta e robusta, adatta a diversi dispositivi elettrici, assicurando efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Batteria per gruppo di continuità.

larghezza

52 mm

altezza

149,5 mm

profondità

124 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Serie

Connect Power

Produttore

Batteria DURA ECO LA-BAT 24V 1.2Ah per gruppi continuità