Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2789920000
Cod. Produttore
2789920000
Cod. EAN
4064675068679

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Capacità: 12AH
  • Tipo: Batteria per gruppo
  • Applicazione: Continuità
  • Serie: Connect Power

Documentazione tecnica

Batteria Dura Eco da 24V e 12Ah, progettata per garantire un'affidabile alimentazione in applicazioni elettriche. Questa batteria ricaricabile offre una capacità elevata e una lunga durata, ideale per l'uso in dispositivi e sistemi che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. La sua struttura è ottimizzata per assicurare prestazioni costanti e sicurezza durante l'impiego, rappresentando una soluzione efficiente per il settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Batteria per gruppo di continuità.

larghezza

229 mm

altezza

158 mm

profondità

135 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Serie

Connect Power

Produttore

Batteria ricaricabile 24V 12Ah compatta per alimentazione emergenza