›

Batteria NiMH 9,6V 3,5Ah per strumenti di misura portatili Chauvin Arnoux

Cod. Rexel CHP01296021
Cod. Produttore P01296021
Cod. EAN 3760171416181

Informazioni principali

  • Voltaggio: 9,6 V
  • Capacità batteria: 3,5 Ah
  • Tipo batteria: NiMH
  • Strumenti: Misura portatili
  • Serie: CHP01296021
  • Prodotto: Originale Chauvin

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Strumenti di misura portatili, Batteria NiMH - 9,6V - 3,5 Ah. Prodotto originale Chauvin Arnaux
Batteria NiMH 9,6V 3,5Ah per strumenti di misura portatili Chauvin Arnoux