Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2789900000
Cod. Produttore
2789900000
Cod. EAN
4064675068655

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Capacità: 3.4Ah
  • Tipo: Batteria
  • Applicazione: Gruppo di continuità
  • Serie: Connect Power

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile DURA ECO da 24V con capacità di 3.4Ah, progettata per garantire prestazioni affidabili e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di alimentazione stabile e duratura, questa batteria assicura un funzionamento efficiente e sicuro. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un’elevata resistenza e una lunga vita operativa, rappresentando una soluzione energetica efficace per dispositivi elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Batteria per gruppo di continuità.

larghezza

108 mm

altezza

141 mm

profondità

166 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Serie

Connect Power

Produttore

Batteria DURA ECO 24V 3.4Ah per automazione industriale