Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2789930000
Cod. Produttore
2789930000
Cod. EAN
4064675068686

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V
  • Capacità: 17Ah
  • Tipo: Batteria per gruppo
  • Uso: continuità
  • Serie: Connect Power

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile DURA ECO da 24V e 17Ah, progettata per garantire prestazioni affidabili e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un accumulatore efficiente e resistente, questa batteria offre una capacità elevata per supportare dispositivi ad alto consumo energetico. La sua compatibilità con sistemi di alimentazione professionali ne fa una soluzione versatile e di qualità per il settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Batteria per gruppo di continuità.

larghezza

242 mm

altezza

178 mm

profondità

189 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Serie

Connect Power

Produttore

Batteria DURA ECO LA-BAT 24V 17Ah per gruppi continuità industriali