Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9007450000
Cod. Produttore
9007450000
Cod. EAN
4008190450106

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3.6 V
  • Capacità: 1500 mAh
  • Tipo: Li-Ion
  • Compatibilità: elettroutensili
  • Protezione: circuito integrato
  • Dimensioni: compatte
  • Certificazioni: CE
  • Serie: DMS 3

Documentazione tecnica

AKKU DMS 3 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e compatibilità con sistemi elettrici avanzati, offrendo una soluzione efficiente per applicazioni industriali e professionali. La sua costruzione di qualità assicura durata nel tempo e sicurezza operativa, rendendolo ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Batteria di ricambio progettata per diversi elettroutensili.

tensione nominale

2,4 V

peso

144,27 g

portata

2,8 AMPEREHOUR

Serie

DMS 3

Produttore

Batteria AKKU DMS 3 alta efficienza per elettroutensili