› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BATON sospeso LED 3W 4000K altezza 350mm per ambienti commerciali e residenziali

Cod. Rexel L164787N50
Cod. Produttore 64787N50
Cod. EAN 8056534951648

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Altezza: 350 mm
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Uso: Commerciale e residenziale
  • Design: Elegante e moderno
  • Serie: L164787N50

Descrizione del prodotto

Il Baton Sospeso a LED da 3W è un'illuminazione versatile e moderna, progettato per offrire una luce di qualità con una temperatura di colore di 4000K. Con un'altezza di 350 mm, questo apparecchio è ideale per ambienti commerciali e residenziali, dove è richiesta una luminosità uniforme e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi decorazione interna. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza compromettere la luminosità. Questo prodotto non solo assicura un'illuminazione ottimale, ma è anche progettato per durare nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili. Descrizione del produttore: Il Baton Sospeso a LED da 3W è un'illuminazione versatile e moderna, progettato per offrire una luce di qualità con una temperatura di colore di 4000K. Con un'altezza di 350 mm, questo apparecchio è ideale per ambienti commerciali e residenziali, dove è richiesta una luminosità uniforme e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi decorazione interna. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza compromettere la luminosità. Questo prodotto non solo assicura un'illuminazione ottimale, ma è anche progettato per durare nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili.
BATON sospeso LED 3W 4000K altezza 350mm per ambienti commerciali e residenziali