› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Baton sospeso LED 3W 3000K altezza 350mm illuminazione residenziale e commerciale

Cod. Rexel L164787W50
Cod. Produttore 64787W50
Cod. EAN 8056534951655

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Altezza: 350 mm
  • Tipo luce: LED
  • Design: Moderno ed elegante
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: L164787W50

Descrizione del prodotto

Scopri il nostro innovativo Baton Sospeso a LED, un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 3W e una temperatura di colore di 3000K, questo apparecchio è ideale per creare atmosfere calde e accoglienti in qualsiasi ambiente. La sua altezza di 350 mm lo rende perfetto per l'installazione in spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il Baton Sospeso è caratterizzato da un design elegante e moderno, che si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. La combinazione di una luce LED ad alta efficienza energetica e un'ottima diffusione della luce garantisce un'illuminazione uniforme, riducendo al contempo i consumi energetici. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto è adatto per molteplici applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili. Descrizione del produttore: Scopri il nostro innovativo Baton Sospeso a LED, un prodotto di alta qualità progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 3W e una temperatura di colore di 3000K, questo apparecchio è ideale per creare atmosfere calde e accoglienti in qualsiasi ambiente. La sua altezza di 350 mm lo rende perfetto per l'installazione in spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il Baton Sospeso è caratterizzato da un design elegante e moderno, che si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico. La combinazione di una luce LED ad alta efficienza energetica e un'ottima diffusione della luce garantisce un'illuminazione uniforme, riducendo al contempo i consumi energetici. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto è adatto per molteplici applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e sostenibili.
Baton sospeso LED 3W 3000K altezza 350mm illuminazione residenziale e commerciale