› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Baton sospeso LED 2,5W bianco oro illuminazione interna residenziale commerciale

Cod. Rexel L164783W50
Cod. Produttore 64783W50
Cod. EAN 8056534951570

Informazioni principali

  • Potenza: 2,5W
  • Colore: Bianco e oro
  • Tipo LED: 1 LED
  • Altezza: 500 mm
  • Installazione: Sospeso
  • Efficienza: Alta luminosità
  • Consumo: Ridotto
  • Serie: L164783W50

Descrizione del prodotto

Scopri il Baton Sospeso 1 LED 2,5W in bianco e oro, un'illuminazione elegante e moderna per ogni ambiente. Questo apparecchio di alta qualità è progettato per offrire un'illuminazione efficace e un design raffinato. La combinazione di bianco e oro conferisce un tocco di lusso a qualsiasi spazio, rendendolo ideale per interni residenziali e commerciali. Con una potenza di 2,5W, questo LED garantisce un'illuminazione brillante e durevole, contribuendo a ridurre i consumi energetici. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di arredo. Il Baton Sospeso è la soluzione perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile, rendendo ogni ambiente accogliente e luminoso. Descrizione del produttore: Scopri il Baton Sospeso 1 LED 2,5W in bianco e oro, un'illuminazione elegante e moderna per ogni ambiente. Questo apparecchio di alta qualità è progettato per offrire un'illuminazione efficace e un design raffinato. La combinazione di bianco e oro conferisce un tocco di lusso a qualsiasi spazio, rendendolo ideale per interni residenziali e commerciali. Con una potenza di 2,5W, questo LED garantisce un'illuminazione brillante e durevole, contribuendo a ridurre i consumi energetici. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni di arredo. Il Baton Sospeso è la soluzione perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile, rendendo ogni ambiente accogliente e luminoso.
Baton sospeso LED 2,5W bianco oro illuminazione interna residenziale commerciale