› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BATON sospensione LED 7W finitura nero oro altezza 400 mm efficienza energetica

Cod. Rexel L164755N70
Cod. Produttore 64755N70
Cod. EAN 8056534951358

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Colore: Nero Oro
  • Altezza: 400 mm
  • Tipo: Sospensione LED
  • Efficienza: Alta
  • Serie: Linea Light Group
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

BATON SOSP.LED 7W BN H400 NERO OROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BATON SOSP.LED 7W BN H400 NERO OROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BATON sospensione LED 7W finitura nero oro altezza 400 mm efficienza energetica