› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BATON sospensione LED 7W base BC altezza 250mm bianco nero luce efficiente

Cod. Rexel L164742W70
Cod. Produttore 64742W70
Cod. EAN 8056534897878

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Altezza: 250 mm
  • Colore: Bianconero
  • Tipo sorgente: LED
  • Montaggio: Sospensione
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

BATON SOSP.LED 7W BC H250 BIA.NERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BATON SOSP.LED 7W BC H250 BIA.NERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BATON sospensione LED 7W base BC altezza 250mm bianco nero luce efficiente