› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Baton sospensione LED 2,5W base cilindrica 500mm nero oro illuminazione efficiente

Cod. Rexel L164784W50
Cod. Produttore 64784W50
Cod. EAN 8056534951594

Informazioni principali

  • Potenza: 2,5W
  • Tipo LED: 1 LED
  • Colore: NE+ORO
  • Altezza: 500 mm
  • Montaggio: Sospensione
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

BATON SOSP.1LED 2,5W BC H500 NE+OROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BATON SOSP.1LED 2,5W BC H500 NE+OROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Baton sospensione LED 2,5W base cilindrica 500mm nero oro illuminazione efficiente