› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Baton sospensione LED 2,5W 500mm bianco nero per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L164782W50
Cod. Produttore 64782W50
Cod. EAN 8056534951556

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Altezza: 500 mm
  • Colore: Bianco + Nero
  • Tecnologia: LED
  • Tipologia: Baton sospeso
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

BATON SOSP.1LED 2,5W BC H500 BI+NERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BATON SOSP.1LED 2,5W BC H500 BI+NERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Baton sospensione LED 2,5W 500mm bianco nero per illuminazione efficiente