› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BATON sospeso LED 2,5W 500mm bianco+nero illuminazione efficiente ambienti interni

Cod. Rexel L164782N50
Cod. Produttore 64782N50
Cod. EAN 8056534951549

Informazioni principali

  • Potenza: 3W
  • Colore: Bianco + Nero
  • Altezza: 500 mm
  • Tipo: Baton sospeso
  • Tecnologia: LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

BATON SOSP.1LED 2,5W BN H500 BI+NERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BATON SOSP.1LED 2,5W BN H500 BI+NERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BATON sospeso LED 2,5W 500mm bianco+nero illuminazione efficiente ambienti interni