›

Lampada sospensione LED 7W attacco baionetta bianco oro design elegante

Cod. Rexel L164741W70
Cod. Produttore 64741W70
Cod. EAN 8056534951167

Informazioni principali

  • Potenza: 7 watt
  • Tipo attacco: baionetta
  • Altezza: 250 mm
  • Colore: bianco oro
  • Design: elegante e compatto
  • Consumo: ridotto
  • Illuminazione: brillante e duratura
  • Serie: L164741W70

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione LED da 7 watt con attacco a baionetta, caratterizzata da un design elegante e finitura bianco oro. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e un’estetica raffinata, questa lampada offre una luce brillante e duratura con un consumo energetico ridotto. La sua struttura compatta e il colore sofisticato la rendono adatta a molteplici soluzioni di arredo luminoso.
Lampada sospensione LED 7W attacco baionetta bianco oro design elegante