›

BATON-R 1 9WAC H.120 NG-NG

Cod. Rexel L176084W20
Cod. Produttore 76084W20
Cod. EAN 8033913519149

Informazioni principali

  • Potenza: 9W AC
  • Altezza: 120 mm
  • Consumo energetico: contenuto
  • Materiali: di qualità
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: costante
  • Serie: BATON-R
  • Design: compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada BATON-R da 9W AC con altezza di 120 mm è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e affidabile. Realizzata con materiali di qualità, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e funzionale, assicurando un consumo energetico contenuto senza compromettere la luminosità. La sua struttura è pensata per integrarsi facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione pratica e versatile per esigenze di illuminazione professionale.
BATON-R 1 9WAC H.120 NG-NG