› Illuminazione

BATON-R 1 9WAC 9W dispositivo elettrico compatto finitura oro per illuminazione professionale

Cod. Rexel L176085W20
Cod. Produttore 76085W20
Cod. EAN 8033913519231

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Alimentazione: AC
  • Altezza: 120 mm
  • Finitura: Oro
  • Design: Compatto
  • Durata: Robusta
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: BATON-R

Descrizione del prodotto

Il BATON-R 1 9WAC H.120 NG-ORO è un dispositivo elettrico che combina tecnologia e design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una finitura in oro che aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi ambiente. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni in cui l'estetica e la funzionalità sono essenziali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura, mentre il design compatto ne facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una potenza di 9W, questo dispositivo è efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Adatto per diversi utilizzi, il BATON-R 1 9WAC H.120 NG-ORO rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra stile e funzionalità nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il BATON-R 1 9WAC H.120 NG-ORO è un dispositivo elettrico che combina tecnologia e design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una finitura in oro che aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi ambiente. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni in cui l'estetica e la funzionalità sono essenziali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura, mentre il design compatto ne facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una potenza di 9W, questo dispositivo è efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Adatto per diversi utilizzi, il BATON-R 1 9WAC H.120 NG-ORO rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra stile e funzionalità nel settore dell'illuminazione elettrica.
BATON-R 1 9WAC 9W dispositivo elettrico compatto finitura oro per illuminazione professionale