›

BATON-P 2 8,2WAC H400 CL2 BB

Cod. Rexel L176103W45
Cod. Produttore 76103W45
Cod. EAN 8033913519958

Informazioni principali

  • Potenza: 8,2 W
  • Attacco: AC
  • Lunghezza: 400 mm
  • Classe protezione: CL2
  • Efficienza: Alta
  • Serie: BATON-P
  • Tipo: Lampada compatta
  • Uso: Illuminazione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada BATON-P da 8,2 watt con attacco AC, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Caratterizzata da un corpo compatto con lunghezza di 400 mm, offre una classe di protezione CL2 che garantisce sicurezza e affidabilità nell'uso elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione stabile e di qualità, questo prodotto si distingue per la sua potenza contenuta e l'alta efficienza energetica.
BATON-P 2 8,2WAC H400 CL2 BB