›

BATON-P 2 8,2W AC 400mm CL2 Apparecchio elettrico compatto efficiente

Cod. Rexel L184578W20
Cod. Produttore 84578W20
Cod. EAN 8033913544066

Informazioni principali

  • Tipo: BATON-P 2
  • Potenza: 8,2 W AC
  • Lunghezza: 400 mm
  • Classe protezione: CL2
  • Serie: WB
  • Alimentazione: Corrente alternata
  • Efficienza: Alta
  • Robustezza: Struttura durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un apparecchio elettrico di tipo BATON-P con potenza di 8,2 watt in corrente alternata. È progettato per un'installazione con classe di protezione CL2 e ha una lunghezza di 400 millimetri. Questo dispositivo si distingue per l'efficienza energetica e l'affidabilità, ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo e sicurezza nell'uso, rendendolo adatto a diversi contesti elettrici professionali.
BATON-P 2 8,2W AC 400mm CL2 Apparecchio elettrico compatto efficiente