› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

basicDIM sensore DGC 5DPI 14RC tecnologia LED efficienza energetica controllo illuminazione

Cod. Rexel L183116
Cod. Produttore 83116
Cod. EAN 8033913473908

Informazioni principali

  • Serie: BASICDIM
  • Tecnologia: LED
  • Risoluzione sensore: 5 DPI
  • Numero canali: 14 RC
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Integrate elettronica
  • Design: Versatile

Descrizione del prodotto

BASICDIM DGC SENSOR 5DPI 14RCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BASICDIM DGC SENSOR 5DPI 14RCLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
basicDIM sensore DGC 5DPI 14RC tecnologia LED efficienza energetica controllo illuminazione