› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

BASICDIM DGC PROGRAMMER dispositivo programmazione LED efficienza energetica Linea Light Group

Cod. Rexel L183118
Cod. Produttore 83118
Cod. EAN 8033913473922

Informazioni principali

  • Serie: BASICDIM DGC
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Efficienza energetica: alta
  • Versatilità: elevata

Descrizione del prodotto

BASICDIM DGC PROGRAMMERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BASICDIM DGC PROGRAMMERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
BASICDIM DGC PROGRAMMER dispositivo programmazione LED efficienza energetica Linea Light Group