Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSL13640
Cod. Produttore
L13640
Cod. EAN
4050300008974

Informazioni di prodotto

Basic T5 Short 13 W/640

Documentazione tecnica

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5. Vantaggi del prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Aree di applicazione: Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Edifici pubblici.

potenza della lampada

13,00 W

attacco lampada

G5

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso

830 lm

base

G5

grado di resa del colore

60-69 (classe 2B)

efficienza luminosa della lampada

63 lm/W

colore della luce

640

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

colore

Bianco

applicazione

generale

adatto per luce d’emergenza

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

5000 h

Serie

Basic_T5_Short