›

BASI PER FUS. CNL PER BATTERIE

Cod. Rexel MSJ236287
Cod. Produttore J236287
Cod. EAN 3605340369601

Informazioni principali

  • Tipo: Base per fusibili
  • Applicazione: Batterie
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Durata: Robusta e lunga
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Serie: MSJ236287

Descrizione del prodotto

La base per fusibili CNL per batterie è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa base è progettata per supportare un'ampia gamma di fusibili, assicurando una connessione stabile e sicura. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. L'installazione è semplificata grazie al design intuitivo, che consente un facile accesso ai punti di collegamento. Questa base per fusibili è perfetta per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e sicurezza nella gestione delle batterie. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla funzionalità, rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La base per fusibili CNL per batterie è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa base è progettata per supportare un'ampia gamma di fusibili, assicurando una connessione stabile e sicura. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. L'installazione è semplificata grazie al design intuitivo, che consente un facile accesso ai punti di collegamento. Questa base per fusibili è perfetta per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e sicurezza nella gestione delle batterie. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla funzionalità, rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.
BASI PER FUS. CNL PER BATTERIE