Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300019
Cod. Produttore
BIZ300019
Cod. EAN
3700420315568

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Dimensioni: 28x28x3.9 mm
  • Colore: Naturale trasparente
  • Resistenza estrazione: 160 N
  • Temperatura zoccolo: -40°C a +86°C
  • Temperatura adesivo: -10°C a +80°C
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Zoccolo adesivo e da avvitare trasparente di dimensioni 28 x 28 x 3,9 mm, realizzato in poliammide 6.6 di colore naturale. Progettato per il fissaggio rapido di cavi elettrici, può essere incollato su superfici lisce e pulite o avvitato per garantire la massima resistenza allo strappo, con una resistenza all'estrazione di 160 N. Adatto all'uso con collari di cablaggio, è resistente a temperature da -40 °C a +86 °C e l'adesivo a temperature da -10 °C a +80 °C. Confezionato in buste da 100 pezzi, è conforme alla direttiva RoHS per la restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Base adesiva e da avvitare per fascette 28,6 x 28,6 x 5,3 mm trasparente (x 100). Da utilizzare con una fascetta stringicavo per fissare rapidamente cavi elettrici. Suggerimento: usare supporti lisci e puliti per ottenere la massima resistenza allo strappo.

colore

Naturale

larghezza

28 mm

altezza

5,3 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4,8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

28 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo

diametro del foro di fissaggio

5 mm

temperatura di impiego

40 ... 86 °C

Produttore

Basetta trasparente 28x28x5,3 mm per fissaggio cavi elettrici

€ 0,2399 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
80 pz.
Q.tà consigliata info