›

Basetta rinvio regolabile comando remoto per interruttori XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104846R1
Cod. Produttore 1SDA104846R1
Cod. EAN 8056221027083

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta per maniglia
  • Funzione: Regolazione profondità
  • Compatibilità: Interruttori XT5
  • Tipo fissaggio: Fisso e plug-in
  • Sicurezza: Doppio lucchetto
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE B XT5 è un accessorio progettato per l'installazione su porte di sezionatori di carico e disgiuntori della serie SACE Tmax XT. Questo dispositivo, di colore grigio, è adatto per applicazioni di arresto d'emergenza e consente il bloccaggio con lucchetto per una maggiore sicurezza operativa. Il comando non è dotato di asse né di blocco del riavvio, ma è compatibile con sezionatori di carico e disgiuntori, garantendo un controllo affidabile e sicuro del circuito elettrico. La maniglia rotante facilita l'operatività, mentre la struttura robusta assicura durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5 WITH DOUBLE PADLOCK

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Basetta rinvio regolabile comando remoto per interruttori XT5