› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Basetta regolabile doppio lucchetto per interruttori Tmax XT7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104865R1
Cod. Produttore 1SDA104865R1
Cod. EAN 8015644069575

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta XM.RINV.+2PLL
  • Funzione: Base per maniglia rotante
  • Dispositivo: Doppio blocco lucchetto
  • Applicazione: Interruttore fisso-traslabile XT7
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio e leghe con piombo
  • Utilizzo: Per interruttori Tmax e XT

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE B XT7 è un accessorio di colore grigio progettato per l'installazione su disgiuntori e sezionatori di carico della serie SACE Tmax XT. Questo dispositivo è adatto per l'arresto d'emergenza e dispone di un sistema di bloccaggio con lucchetto che garantisce sicurezza e controllo nell'azionamento. La base è dotata di due poli per il rinvio, consentendo un'operatività affidabile anche in situazioni di accesso difficile. La maniglia rotante permette un controllo semplice e sicuro dell'interruttore, migliorando la gestione degli impianti elettrici con elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE WITH DOUBLE PADLOCK DEVICE FOR C.BREAKER FIXED-WITHDRAWABLE XT7

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Basetta regolabile doppio lucchetto per interruttori Tmax XT7