› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Basetta comando regolabile con lucchetto per interruttori Tmax XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104845R1
Cod. Produttore 1SDA104845R1
Cod. EAN 8015644069377

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta XM.RINV.PAD
  • Funzione: Regolazione profondità maniglia
  • Dispositivo: Blocco con lucchetto
  • Applicazione: Interruttori XT5 F/P
  • Tipo: Fissa-innesto
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio e lega di rame

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE/RHE HD per SACE Tmax XT5 è un accessorio progettato per il controllo remoto del sezionatore o del disgiuntore. Realizzato in colore grigio, consente l'azionamento tramite una maniglia montata sulla porta del quadro elettrico, garantendo sicurezza e facilità d'uso. È adatto sia per sezionatori di carico che per disgiuntori, e supporta funzioni di arresto d'emergenza. Il meccanismo è dotato di un indicatore visivo per le posizioni di ON, OFF e scatto, facilitando il monitoraggio dello stato dell'interruttore. Questa base con maniglia rotante è compatibile con i modelli estraibili RHE e RHE-B della serie Tmax XT, offrendo un'installazione semplice e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE WITH PADLOCK DEVICE FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Basetta comando regolabile con lucchetto per interruttori Tmax XT5