› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Basetta comando regolabile con blocco per interruttore Tmax XT6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104855R1
Cod. Produttore 1SDA104855R1
Cod. EAN 8015644069476

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta con blocco
  • Compatibilità: Interruttori XT6
  • Funzione: Maniglia rotante regolabile
  • Dispositivo: Con blocco lucchetto
  • Tipo montaggio: Fisso e plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Per interruttori modulari

Descrizione del prodotto

Comando a maniglia rotante rinviato modello XT6, progettato per il montaggio su porta di interruttori estraibili. Questo dispositivo consente un'operazione sicura e affidabile del sezionatore o disgiuntore, garantendo la gestione del circuito anche in situazioni di emergenza grazie alla sua idoneità per l'arresto d'emergenza. Il comando è caratterizzato da una finitura di colore grigio, senza blocco con lucchetto o serratura a chiave, ed è adatto per applicazioni con sezionatori di carico e disgiuntori. La struttura è progettata per un facile montaggio e un funzionamento ergonomico, assicurando precisione e sicurezza nell'azionamento manuale del dispositivo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE WITH PADLOCK DEVICE FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Basetta comando regolabile con blocco per interruttore Tmax XT6