› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/top flangia contenitore cavi esterno 300x500 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK3050KN
Cod. Produttore EK3050KN
Cod. EAN 8015646773548

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x500 mm
  • Tipo: Base/Testata + flangia
  • Contenitore cavi: Esterno
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Base e testata con flangia per contenitore esterno di dimensioni 300x500, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni di automazione. Progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, questa struttura offre una soluzione affidabile per l’alloggiamento di componenti elettrici, assicurando protezione e stabilità nell’ambiente industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top+ external cable container 300x500mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

335,5 mm

profondità

294 mm

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/top flangia contenitore cavi esterno 300x500 mm