› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata quadro elettrico 400x600 mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK4060KN
Cod. Produttore EK4060KN
Cod. EAN 8015646773609

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP e IK secondo norme
  • Applicazione: Quadri e automazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Base e testata per quadro elettrico di dimensioni 400x600 mm, progettata per applicazioni di automazione industriale. Realizzata con materiali resistenti e adatta per il montaggio su pannelli del tetto, garantisce protezione e stabilità ai componenti interni. La superficie è trattata per assicurare durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione affidabile per l’alloggiamento di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 400x600mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

335,5 mm

profondità

394 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata quadro elettrico 400x600 mm automazione industriale