› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base testata flangia resistente 300x800mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK3080KN
Cod. Produttore EK3080KN
Cod. EAN 8015646773562

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800 mm
  • Tipo: Base/Testata + Flangia
  • Contenitore cavi: Esterno
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Base e testata con flangia in materiale resistente, dimensioni esterne 300x800 mm. Progettata per applicazioni di automazione, offre una struttura solida e affidabile per l’installazione di componenti elettrici. Il design modulare facilita il montaggio e l’integrazione in sistemi complessi, garantendo protezione e supporto ottimali. Ideale per ambienti industriali dove è richiesta robustezza e precisione nella gestione dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top+ external cable container 300x800mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

335,5 mm

profondità

294 mm

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base testata flangia resistente 300x800mm per automazione industriale